曜日別特売
MCB-5014-CA VCRアダプター ミラプロ 40294468

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MCB-5014-CA VCRアダプター ミラプロ 40294468
MCB-5014-CA VCRアダプター ミラプロ 40294468

VCRアダプター

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可33日以内出荷とは
寸法A(mm)35.8
適合フランジKF50
タイプMale(オス型)
適合チューブ外径1/4"
内容量1個注文コード40294468品番MCB-5014-CA
販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

真空配管用KFフランジとVCR(スウェージロック)継手との変換アダプターになります。

寸法A(mm)35.8タイプMale(オス型)適合チューブ外径1/4"適合フランジKF50材質(フランジ)SUS304材質(継手)SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※シール面に傷つかないように、取り付け・取り外し時はご注意ください。
※VCR(R)は、 Swagelok(R)社の商標です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする