※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YSK(山脇産業)
立て型マフラー用テールパイプ 60度(ステンレス製、45度カット)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
外径D(Φmm)
65
42.7
50
54
60.5
65
70
75
80
85
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40295017
品番
38-065
参考基準価格(税別)
¥18,700
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
パイプ形状
立て型マフラー用
材質
ステンレス製(SUS304 #400)
全長(mm)
300
寸法L(mm)
160
外径D(Φmm)
65
切込み角度(°)
45
肉厚t(mm)
1.5
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。