DR-080 立て型マフラー用テールパイプ 90度(ステンレス製、45度カット) YSK(山脇産業) 40295132

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DR-080 立て型マフラー用テールパイプ 90度(ステンレス製、45度カット) YSK(山脇産業) 40295132
DR-080 立て型マフラー用テールパイプ 90度(ステンレス製、45度カット) YSK(山脇産業) 40295132
DR-080 立て型マフラー用テールパイプ 90度(ステンレス製、45度カット) YSK(山脇産業) 40295132

立て型マフラー用テールパイプ 90度(ステンレス製、45度カット)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
外径D(Φmm)80
内径B(Φmm)81
内容量1本注文コード40295132品番DR-080
参考基準価格(税別)¥53,300販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

排気ガスの放出位置が360度自在に変更できます。
90度曲げで45度カットです。

パイプ形状立て型マフラー用材質ステンレス製(SUS304 #400)寸法L1(mm)300外径D(Φmm)80寸法L2(mm)250クランプ91-080内径B(Φmm)81曲げ半径(mm)120肉厚t(mm)1.5
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40295105
2019-02-25
用途: 発電機の排気マフラーに雨水が侵入すると黒煙水となって飛散するので飛散防止
K-MAX建設業・工事業

差込口に切り込みがあり、拡げるのには良いが出荷時から変形して窄まっていて取り付けにくかった。
価格が高めなので鏡面仕上げにしていただきたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

自動車用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする