※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YSK(山脇産業)
立て型マフラー用テールパイプ 切断タイプ(ステンレス製、45度カット)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
外径D(Φmm)
45
42.7
45
48.6
50
54
60.5
70
76.3
80
89.1
101.6
114.3
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40295306
品番
68-045
参考基準価格(税別)
¥9,420
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
パイプ形状
立て型マフラー用
材質
ステンレス製(SUS304 #400)
寸法L(mm)
102
外径D(Φmm)
45
肉厚t(mm)
1.5
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。