※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YSK(山脇産業)
Y型パイプ・Aタイプ(鉄製)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
外径D(Φmm)
60.5
47
50.8
60.5
75
内径B(Φmm)
61.5
51.8
61.5
76
全長L1(mm)
310
305
310
360
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40295577
品番
65-060
参考基準価格(税別)
¥28,200
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
パイプ形状
Y型
材質
鉄製(メッキ管)
外径D(Φmm)
60.5
寸法L2(mm)
150
クランプ
91-060
全長L1(mm)
310
内径B(Φmm)
61.5
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。