※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YSK(山脇産業)
アダプターパイプ(ステンレス製、エキスパンド・スリット付き)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
外径D(Φmm)
114.3
42.7
45
48.6
50
54
60.5
65
70
75
76.3
80
85
89.1
101.6
114.3
内径B(Φmm)
115.3
43.7
46
49.6
51.8
55
61.5
66
71
76
77.3
81
86
90.1
102.6
115.3
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40296225
品番
18-114
参考基準価格(税別)
¥48,900
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス製(SUS304 #400)
外径D(Φmm)
114.3
全長(m)
1
内径B(Φmm)
115.3
セット内容
クランプ付き(1個)
タイプ
エキスパンド、スリット付き
クランプ
91-109
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000