※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YSK(山脇産業)
アダプターパイプ(鉄製、フレア加工タイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
外径D1(Φmm)
94
75
94
110
外径D2(Φmm)
106
90
106
120
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40296243
品番
FG-094
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
外径D2(Φmm)
106
外径D1(Φmm)
94
全長(m)
1
寸法L1(mm)
-
クランプ
DY-094106
寸法B2(mm)
90.8
寸法B1(mm)
90.8
肉厚t(mm)
1.6
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。