※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YSK(山脇産業)
ジョイントパイプ(ステンレス製、エキスパンド・スリット付き)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
外径D(Φmm)
85
42.7
45
48.6
50
54
60.5
65
70
75
76.3
80
85
89.1
101.6
114.3
内径B(Φmm)
86
43.7
46
49.6
51.8
55
61.5
66
71
76
77.3
81
86
90.1
102.6
115.3
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40296575
品番
42-085
参考基準価格(税別)
¥33,900
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス製(SUS304 #400)
外径D(Φmm)
85
全長(mm)
500
内径B(Φmm)
86
セット内容
クランプ付き(2個)
タイプ
エキスパンド、スリット付き
クランプ
91-089
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※ステンレス製(42系)に付属するクランプは、鉄製になります。