YSK(山脇産業)
ジョイントパイプ 0.14M(鉄製、スリット付き)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
外径D(Φmm)
49.2
46.9
49.2
52.8
55
58.2
98.2
105.8
118.5
外径D2(Φmm)
45
42.7
45
48.6
50.8
54
94
101.6
114.3
内径B(Φmm)
46
43.7
46
49.6
51.8
55
95
102.6
115.3
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40296803
品番
DM-045
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
材質
鉄製(メッキ管)
外径D2(Φmm)
45
外径D(Φmm)
49.2
全長(mm)
140
内径B(Φmm)
46
セット内容
クランプ付き(2個)
タイプ
スリット付き
クランプ
95-051
肉厚t(mm)
1.6
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。