曜日別特売
SA-262E 住宅用火災警報器(煙式) 新コスモス電機 40297033

住宅用火災警報器(煙式)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード40297033品番SA-262E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

1年保証、電池寿命10年(通常の使用状態において)の煙感知式住宅用火災警報器。
電池式で配線工事が不要で壁・天井のどちらにでも簡単に取付けが可能。
ランプと音声で警報をお知らせ。
警報停止スイッチ(点検スイッチ兼用)付き。
電池電圧低下とセンサ異常をランプと音声でお知らせ。
センサの感度低下異常・上昇異常をお知らせする自動試験機能付き。
住宅用防災警報器検定合格品。

用途
ご家庭の寝室、階段、廊下、居室
感知方式煙式付属品取付ねじ2本、石膏ボード用ピン5本、専用リチウム電池質量(g)約130(電池含む)使用温度範囲(℃)0~+40(結露しないこと)電源専用リチウム電池外径×高さH(Φmm×mm)98×41
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-21
用途: 火災感知
その他業種

設置して10年経ったので更新したんですが、同等品より格安で、性能が良いのでびっくりしました。思わずもう一つ注文しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする