曜日別特売
LL-01 相互連動コネクタ線 新コスモス電機 40297049

相互連動コネクタ線

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1本注文コード40297049品番LL-01
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

各部屋に設置した火災警報器同士を接続する際に使用するケーブルです。

用途
火災警報器同士を線で接続することで、お互いの火災警報器を連動することができます。
対象機種SC-285E、SC-715T
注意
※相互連動機能を搭載した火災警報器にしか使用できません。
※煙検知のみ連動可能。CO(一酸化炭素)や熱中症、乾燥おしらせは連動機能がございません。
※連動できる火災警報器は最大10台です。
※線を延長する場合は、延長する長さの電線が別途必要です。
推奨する電線 AE線:Φ0.65mm以上、VCTF線:0.5mm2以上、延長可能距離:最大50m(最終端のSC-715Tから最終端のSC-715Tまで)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする