※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YSK(山脇産業)
変形ジョイントパイプ(鉄製、エキスバンド・スリット付き)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
外径D1(Φmm)
60.5
42.7
50.8
60.5
75
80
外径D2(Φmm)
101.6
35
38.1
45
48.6
50.8
42.7
54
57
60.5
70
75
80
89.1
94
101.6
110
内径(Φmm)
外径(D1)側/57.3
外径(D1)側/39.5
外径(D1)側/47.6
外径(D1)側/57.3
外径(D1)側/71.8
外径(D1)側/76.8
内径B(Φmm)
102.6
36
39.1
46
49.6
51.8
43.7
55
58
61.5
71
76
81
90.1
95
102.6
111
全34種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40297406
品番
46-101
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
パイプ形状
変形ジョイント
全長(mm)
180
内径(Φmm)
外径(D1)側/57.3
クランプ
91-101
外径D1(Φmm)
60.5
セット内容
クランプ付き(1個)
材質
鉄製(メッキ管)
タイプ
エキスパンド、スリット付き
内径B(Φmm)
102.6
外径D2(Φmm)
101.6
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。