EM-04238 異径ジョイントパイプ(鉄製、両端エキスパンド・スリット付き) YSK(山脇産業) 40297914

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EM-04238 異径ジョイントパイプ(鉄製、両端エキスパンド・スリット付き) YSK(山脇産業) 40297914
EM-04238 異径ジョイントパイプ(鉄製、両端エキスパンド・スリット付き) YSK(山脇産業) 40297914

異径ジョイントパイプ(鉄製、両端エキスパンド・スリット付き)

(4件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
外径D1(Φmm)42.7
外径D2(Φmm)38.1
内径B1(Φmm)43.7
内径B2(Φmm)39.1
内容量1本注文コード40297914品番EM-04238
参考基準価格(税別)¥6,280販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
パイプ形状異径ジョイントセット内容クランプ付き(2個)材質鉄製(メッキ管)タイプエキスパンド、スリット付き(両端)クランプ95-048・93-041外径D1(Φmm)42.7外径D2(Φmm)38.1内径B1(Φmm)43.7内径B2(Φmm)39.1
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-01-05
用途: マフラーの接続

クラシックミニのマフラーを接続で使用しました。
サイズも良く、排気漏れもないので良かったです。

1が参考にしています
2021-05-26
用途: マフラーの継ぎ手
自動車・二輪車・自転車関連業

車純正マフラーの部品と社外品マフラーとの変換接続用に購入。意外と良い感じに出来た。

対象商品 : 40297957
2019-07-21
用途: エキゾーストパイプの接続
自動車・二輪車・自転車関連業

未だ使用していませんが、現物と合わせて見たところサイズはピッタリでしたので楽しみにしています。

対象商品 : 40298045
2019-03-03
用途: キャンピングカーの修理
サービス業

スリット入りなので簡単にマフラーの接続作業ができました。ディラーの見積もりの50%で修理完了。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

自動車用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする