※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YSK(山脇産業)
同心レジューサー(異外径配管継手)(鉄製、SGP・STKM)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
外径D1(Φmm)
101.6
76.3
89.1
101.6
114.3
外径D2(Φmm)
76.3
42.7
48.6
60.5
76.3
89.1
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40298115
品番
20-10176
参考基準価格(税別)
¥6,670
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
材質
鉄製(SGP・STKM)
外径D1(Φmm)
101.6
外径D2(Φmm)
76.3
寸法L(mm)
101.6
適合パイプ
(D1)01-101/(D2)01-075
肉厚t(mm)
4.2
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。