※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YSK(山脇産業)
変形ジョイントパイプ(鉄製、特殊タイプ、スリット無し)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
外径D(Φmm)
(マフラー側)109
(マフラー側)75
(マフラー側)89.1
(マフラー側)109
外径(Φmm)
(テールパイプ側)115.2
(テールパイプ側)85.2
(テールパイプ側)95.2
(テールパイプ側)99.1
(テールパイプ側)99.2
(テールパイプ側)106.2
内径B(Φmm)
(テールパイプ側)112
(テールパイプ側)82
(テールパイプ側)92
(テールパイプ側)96
(テールパイプ側)103
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40298413
品番
87-280110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,640
小型車から中型車・大型車・トレーラーヘッド・産業機械までテールパイプの外径に合わせて使用するマフラー等が簡単に取り付けられます。
パイプ形状
変形ジョイント
仕様
エキスパンド付き(スリット無し)
材質
鉄製(メッキ管)
厚さ(mm)
1.6
外径D(Φmm)
(マフラー側)109
外径(Φmm)
(テールパイプ側)115.2
内径B(Φmm)
(テールパイプ側)112
取付外径(Φmm)
(現行テールパイプ)110
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。