曜日別特売
57-060 ジョイントパイプフランジタイプ(四角型) YSK(山脇産業) 40299147

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

57-060 ジョイントパイプフランジタイプ(四角型) YSK(山脇産業) 40299147
57-060 ジョイントパイプフランジタイプ(四角型) YSK(山脇産業) 40299147

ジョイントパイプフランジタイプ(四角型)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ピッチ(L1)64-70/(L2)64-70
外径D1(Φmm)50.8
外径D2(Φmm)60.5
内容量1本注文コード40299147品番57-060
参考基準価格(税別)¥8,120販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298
ガスケット
85-064M
85-062M
材質鉄製外径D1(Φmm)50.8外径D2(Φmm)60.5全長(mm)180ピッチ(L1)64-70/(L2)64-70フランジ51-060付属品ガスケット、ボルト、ナット、スプリングワッシャ形状四角型穴径d(Φmm)12×20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

自動車用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする