※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YSK(山脇産業)
ジョイントパイプフランジタイプ(四角型)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
ピッチ
(L1)80/(L2)80
(L1)48-58/(L2)65-75
(L1)64-70/(L2)64-70
(L1)75/(L2)75
(L1)75-80/(L2)75-80
(L1)80/(L2)80
外径D1(Φmm)
60.5
50.8
60.5
75
外径D2(Φmm)
80
50.8
60.5
75
80
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40299201
品番
58-L080
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
材質
鉄製
外径D1(Φmm)
60.5
外径D2(Φmm)
80
全長(mm)
180
ピッチ
(L1)80/(L2)80
フランジ
51-L080
付属品
ガスケット、ボルト、ナット、スプリングワッシャ
仕様
ストレートタイプ(ライジング・スペースレンジャー用)
形状
四角型
穴径d(Φmm)
11
ガスケット
85-L081M