※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YSK(山脇産業)
ジョイントパイプフランジタイプ(四角型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
ピッチ
(L1)75-80/(L2)75-80
(L1)48-58/(L2)65-75
(L1)64-70/(L2)64-70
(L1)75/(L2)75
(L1)75-80/(L2)75-80
(L1)80/(L2)80
外径D1(Φmm)
80
50.8
60.5
75
外径D2(Φmm)
80
50.8
60.5
75
80
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40299226
品番
58-R080
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,000
材質
鉄製
外径D1(Φmm)
80
外径D2(Φmm)
80
全長(mm)
1000
ピッチ
(L1)75-80/(L2)75-80
フランジ
51-R080
付属品
ガスケット、ボルト、ナット、スプリングワッシャ
仕様
曲げパイプ付き(ライジングレンジャー用)
形状
四角型
穴径d(Φmm)
12×20
ガスケット
85-L081M
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000