※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YSK(山脇産業)
フランジ(鉄製・三角型)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
内径B(Φmm)
51
外径D1(Φmm)
85
注文コード
40299874
品番
50-R051
参考基準価格(税別)
¥5,080
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
この商品は
内径B・外径D1
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鉄製(SS)
外径D1(Φmm)
85
外径D2(Φmm)
85
内径B(Φmm)
51
ピッチ
(L1)65/(L2)65
形状
三角型
厚さt(mm)
9
穴径d(Φmm)
9
ガスケット
83-045