※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YSK(山脇産業)
フランジ(ステンレス製・丸型)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内径B(Φmm)
116
44
50
55
62
78
91
103
116
外径(Φmm)
200
115
120
130
155
180
190
200
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40300985
品番
52-S114
参考基準価格(税別)
¥14,700
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス製(SUS304)
外径(Φmm)
200
内径B(Φmm)
116
形状
丸型
ピッチ
(L1)165/(L2)165
厚さt(mm)
16
ボルト穴数
8
穴径d(Φmm)
19
ガスケット
82-114A