曜日別特売
85-L085G ガスケット(四角型) YSK(山脇産業) 40301615

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

85-L085G ガスケット(四角型) YSK(山脇産業) 40301615
85-L085G ガスケット(四角型) YSK(山脇産業) 40301615
85-L085G ガスケット(四角型) YSK(山脇産業) 40301615

ガスケット(四角型)

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個内径B(Φmm)85外径D1(Φmm)115注文コード40301615品番85-L085G
参考基準価格(税別)¥4,100販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
材質鉄製ピッチ(L1)89/(L2)89フランジ51-R081外径D1(Φmm)115穴径d(Φmm)13内径B(Φmm)85外径D2(Φmm)115
注意
※85-080G、85-085G、85-L085Gの内径Bは、丸穴でなく、正方形寸法です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40301554
2024-07-17
用途: 留め具
卸売・小売業

コストパフォーマンスが高く、色んな種類があり互換性も幅広い。

対象商品 : 40301484
2023-04-05
用途: メンテナンス時

割れ、ヒビ等もなくいい商品です。
次回も購入したいと思っています。

対象商品 : 40301536
2016-07-27
用途: タービン用

こちらでダメであればスチールの方にします

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

自動車用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする