※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YSK(山脇産業)
フレキシブルチューブ100mm パイプ付き(エキスパンド・スリット無し)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
外径D1(Φmm)
50.8
35
38.1
42.7
45
48.6
50.8
54
60.5
65
75
80
外径D2(Φmm)
77
58
77
88
105
内径B1(Φmm)
47.6
31.8
34.9
39.5
41.8
45.4
47.6
50.8
57.3
61.8
71.8
76.8
内径B2(Φmm)
50
39
50
64
76
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40302114
品番
DW-047A
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
材質
(両端パイプ)鉄製
(フレキシブルチューブ)ステンレス製
仕様
エキスパンド、スリット無し
ステンレス製(フレキシブルチューブベローズタイプ・1重ブレード巻き・リング)
鉄製パイプ付き
全長(mm)
300.0
外径D1(Φmm)
50.8
外径D2(Φmm)
77
適合パイプ外径(Φmm)
45
寸法L1(mm)
100
寸法L2(mm)
100
肉厚t(mm)
1.6
内径B1(Φmm)
47.6
内径B2(Φmm)
50
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※両端の取り付けは、溶接加工となります。