曜日別特売
EU-035A フレキシブルチューブ100mm パイプ付き(両端エキスパンド・スリット付き) YSK(山脇産業) 40302272

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EU-035A フレキシブルチューブ100mm パイプ付き(両端エキスパンド・スリット付き) YSK(山脇産業) 40302272
EU-035A フレキシブルチューブ100mm パイプ付き(両端エキスパンド・スリット付き) YSK(山脇産業) 40302272
EU-035A フレキシブルチューブ100mm パイプ付き(両端エキスパンド・スリット付き) YSK(山脇産業) 40302272

フレキシブルチューブ100mm パイプ付き(両端エキスパンド・スリット付き)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
外径D1(Φmm)35
外径D2(Φmm)58
内径B1(Φmm)36
内径B2(Φmm)39
内容量1本注文コード40302272品番EU-035A
参考基準価格(税別)¥17,200販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
材質
(パイプ)鉄製
(フレキシブルチューブ)ステンレス製
全長(mm)100クランプ95-038外径D1(Φmm)35外径D2(Φmm)58付属品クランプ付き(2個)仕様エキスパンド、スリット付き(両端)内径B1(Φmm)36内径B2(Φmm)39
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40302272
2014-07-21
用途: マフラーの修理

直管部分で破断した純正フロントマフラーの補修に使用。
ジャバラとパイプ部の溶接精度が今ひとつ(やや曲がって接合され、さらに管内部に溶接漏れ(出っ張り)があり、パイプ挿入に支障。)
付属のU字クランプの精度も今ひとつで、パイプに対して狭い寸法。
少し拡げてから装着した。
価格の割に精度が今ひとつの感だが、補修用としては必須アイテムだけに改良を求む。

7が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

自動車用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする