※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YSK(山脇産業)
フレキシブルチューブ215mm パイプ付き(エキスパンド・スリット無し)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
外径D2・外径D1・パイプ外径
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
外径D2(Φmm)
46
外径D1(Φmm)
45
注文コード
40302412
品番
70-045
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,900
材質
(両端パイプ)鉄製
(フレキシブルチューブ)ステンレス製
仕様
エキスパンド、スリット無し
ステンレス製(フレキシブルチューブベローズタイプ・1重ブレード巻き・リング)
鉄製パイプ付き
全長(mm)
215
肉厚(mm)
1.6
外径D1(Φmm)
45
外径D2(Φmm)
46
内径B1(Φmm)
41.8
内径B2(Φmm)
33.5
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※両端の取り付けは、溶接加工となります。