※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YSK(山脇産業)
フレキシブルチューブ パイプ付き(エキスパンド・スリット付き)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1セット
外径D2(Φmm)
58
外径D1(Φmm)
35
注文コード
40302595
品番
74-035A
参考基準価格(税別)
¥24,600
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
外径D2・外径D1・内容量
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
材質
(パイプ)鉄製
(フレキシブルチューブ)ステンレス製
仕様
エキスパンド、スリット付き
ステンレス製(フレキシブルチューブベローズタイプ・1重ブレード巻き・リング)
鉄製パイプ付き
全長(mm)
215
付属品
クランプ付き(1個)
クランプ
95-038
外径D1(Φmm)
35
外径D2(Φmm)
58
内径B1(Φmm)
36
内径B2(Φmm)
39
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。