曜日別特売
74-080A フレキシブルチューブ パイプ付き(エキスパンド・スリット付き) YSK(山脇産業) 40302735

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

74-080A フレキシブルチューブ パイプ付き(エキスパンド・スリット付き) YSK(山脇産業) 40302735
74-080A フレキシブルチューブ パイプ付き(エキスパンド・スリット付き) YSK(山脇産業) 40302735
74-080A フレキシブルチューブ パイプ付き(エキスパンド・スリット付き) YSK(山脇産業) 40302735

フレキシブルチューブ パイプ付き(エキスパンド・スリット付き)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本外径D2(Φmm)101外径D1(Φmm)80注文コード40302735品番74-080A
参考基準価格(税別)¥38,600販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
材質
(パイプ)鉄製
(フレキシブルチューブ)ステンレス製
仕様
エキスパンド、スリット付き
ステンレス製(フレキシブルチューブベローズタイプ・1重ブレード巻き・リング)
鉄製パイプ付き
全長(mm)215付属品クランプ付き(1個)クランプ91-080外径D1(Φmm)80外径D2(Φmm)101内径B1(Φmm)81内径B2(Φmm)77
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

自動車用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする