※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YSK(山脇産業)
フレキシブルチューブ215mm パイプ付き(両端エキスパンド・スリット付き)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
外径D1(Φmm)
48.6
35
38.1
42.7
45
48.6
50.8
54
60.5
65
70
75
80
外径D2(Φmm)
80
58
80
88
101
内径B1(Φmm)
49.6
36
39.1
43.7
46
49.6
51.8
55
61.5
66
71
76
81
内径B2(Φmm)
54
39
54
64
77
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40302841
品番
ER-048A
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥30,100
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
材質
(パイプ)鉄製
(フレキシブルチューブ)ステンレス製
全長(mm)
215
クランプ
93-051
外径D1(Φmm)
48.6
外径D2(Φmm)
80
付属品
クランプ付き(2個)
仕様
エキスパンド、スリット付き(両端)
内径B1(Φmm)
49.6
内径B2(Φmm)
54
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。