※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YSK(山脇産業)
フレキシブルチューブ215mm L型パイプ付き(クランプ無し)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
外径D1(Φmm)
65
35
38.1
42.7
50.8
54
60.5
65
75
外径D2(Φmm)
88
58
80
88
101
内径B1(Φmm)
65
35
38.1
42.7
50.8
54
60.5
65
75
内径B2(Φmm)
64
39
54
64
77
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40302997
品番
EE-065A
参考基準価格(税別)
¥41,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
材質
(パイプ)鉄製
(フレキシブルチューブ)ステンレス製
仕様
ステンレス製(フレキシブルチューブベローズタイプ・1重ブレード巻き・リング)
鉄製パイプ付き
全長L1(mm)
470
外径D1(Φmm)
65
外径D2(Φmm)
88
全長L3(mm)
270
全長L2(mm)
215
内径B1(Φmm)
65
内径B2(Φmm)
64
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。