※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YSK(山脇産業)
フレキシブルチューブ360mm パイプ付き(エキスパンド・スリット無し)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
外径D1(Φmm)
60.5
38.1
42.7
50.8
60.5
65
75
80
外径D2(Φmm)
67
46
56
67
85
内径B1(Φmm)
57.3
34.9
39.5
47.6
57.3
61.8
71.8
76.8
39.1
内径B2(Φmm)
50.5
33.5
41.5
50.5
65
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40303121
品番
EA-060
参考基準価格(税別)
¥37,300
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
材質
(パイプ)鉄製
(フレキシブルチューブ)ステンレス製
仕様
エキスパンド、スリット無し
ステンレス製(フレキシブルチューブベローズタイプ・1重ブレード巻き・リング)
鉄製パイプ付き
全長(mm)
360
外径D1(Φmm)
60.5
外径D2(Φmm)
67
内径B1(Φmm)
57.3
肉厚(mm)
1.6
内径B2(Φmm)
50.5
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。