曜日別特売
ASM03FHD SDカードレコーダー内蔵カメラ マスプロ電工 40303665

SDカードレコーダー内蔵カメラ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード40303665品番ASM03FHD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

録画解像度1920×1080フルハイビジョンカメラ
有効画素数1920×1080(200万画素)CMOSイメージセンサーを搭載し、フルハイビジョンの録画が可能です。
カメラからの映像出力はアナログ画質(CVBS)になります。
夜間・暗所撮影対応
夜間赤外線照射撮影(最長30m)対応。(赤外線照射時は白黒撮影)
スマートIR機能により、赤外線照射による乱反射を被写体に合わせて調整します。
手動録画、予約録画、動作検知録画機能
手動録画、予約録画、動体検知録画など、状況に応じて録画モードを選択できます。(動体検知録画の録画ファイル数は最大90,112個です)
SDカードレコーダー内蔵
最大256GBのSDカードに対応したレコーダーを内蔵していますから、外付のレコーダーは必要ありません。ハイビジョンで鮮明な画像を録画できます。
録画データにパスワードの規制をかけられますから、不正な再生を防ぐことができます。(64GB以上の新しいSDカードを挿入すると、自動的にフォーマット
更新されます)
自動上書き録画
自動上書き録画機能により、SDカードの容量を超えても、常に最新の録画データをSDカードに上書き保存できます。(SDカードは定期的な交換を推奨します)
画像の上下左右反転機能
カメラを様々な向きで設置できます。
プライバシーマスク機能
撮影エリアに制限をかけるマスキングが、最大16カ所できます。
防じん・防水(IP66)カメラ
防じん・防水性能IP66対応のため、軒下など屋外の設置も可能です。
(完全防水ではありませんので、直接雨がかからない場所への設置が
おすすめです)

使用場所屋外防塵防水性能IP66(本体のみ)仕様ビデオ信号出力:1.0Vp-p75Ω、SN比:50dB以上、録画速度:1/2/4/10/15/20/30fps質量(g)約950使用温度範囲(℃)-10~+40消費電力(W)最大7.5電源DC12V±1V(ACアダプター)ケーブル長(m)約0.4(映像・電源)レンズ2.8~12mm有効画素数H×V:1920×1080機能プライバシーマスク:16か所任意設定記録媒体SDカード1~256GB(クラス10以上)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)170×83×260解像度録画:1920×1080/1280×720/960×540同期方式内部同期補正機能逆光:BLC/ HLC実撮影画角水平:約103~38°最低被写体照度(Lux)0.5照射距離(m)赤外線:最長約30走査方式2:1インターレース映像出力BNC.J(CVBS)ダイナミックレンジワイド:WDR(低/中/高)イメージセンサー1/2.8インチ カラーCMOSセンサー 200万画素録画方式H.264
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする