曜日別特売
TD-54 3ULR-00 精密マイクロスティックスドライバー ベッセル 40303753

精密マイクロスティックスドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
先端サイズ0.7
全長(mm)100
内容量1本注文コード40303753品番TD-54 3ULR-00
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,050販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629

3つのウィング形状をしており、高トルクに対応し、ネジつぶれを防止します。
Microstix(R)、マイクロスティックスは、オーエスジーシステムプロダクツ株式会社の登録商標です。
ベッセルはオーエスジーシステムプロダクツ株式会社の正式ライセンシーです。

用途スマートフォン・ポータブルゲーム機・ハードディスク等の精密機器のメンテナンスに先端形状Y型先端サイズ0.7軸長(mm)20全長(mm)100黄緑品番3ULR-00商品構成単品刃先3ULR-00アズワン品番64-8716-83RoHS指令(10物質対応)対応色(グリップ)黄緑
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする