YSK(山脇産業)
抱き合わせクランプ(鉄製)
(3件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
適合パイプ径(Φmm)
50.0~57.0
ボルト穴ピッチ(mm)
90
締め付け幅(mm)
30
注文コード
40303925
品番
91-051
参考基準価格(税別)
¥1,160
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
適合パイプ径・ボルト穴ピッチ・締め付け幅
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
締め付け幅(mm)
30
付属品
ボルト、ナット、スプリングワッシャ(各2個)
材質/仕上
鉄製/ユニクロメッキ(黒)
適合パイプ径(Φmm)
50.0~57.0
ボルト穴径(Φmm)
11
ボルト穴ピッチ(mm)
90
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。