※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YSK(山脇産業)
抱き合わせクランプ(鉄製)
(3件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
適合パイプ径(Φmm)
114.0~120.0
ボルト穴ピッチ(mm)
150
締め付け幅(mm)
43
注文コード
40304022
品番
91-M114
参考基準価格(税別)
¥5,360
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
この商品は
適合パイプ径・ボルト穴ピッチ・締め付け幅
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
締め付け幅(mm)
43
付属品
ボルト、ナット、スプリングワッシャ(各2個)
材質/仕上
鉄製/ユニクロメッキ(黒)
適合パイプ径(Φmm)
114.0~120.0
ボルト穴径(Φmm)
11
ボルト穴ピッチ(mm)
150
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。