※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YSK(山脇産業)
抱き合わせクランプ(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
適合パイプ径(Φmm)
80.0~85.5
50.0~57.0
65.0~75.0
80.0~85.5
86.0~89.5
90.0~100.0
101.0~107.0
108.0~118.5
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40304056
品番
92-080
参考基準価格(税別)
¥8,920
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
材質
ステンレス製(SUS304)
付属品
ボルト、ナット、スプリングワッシャ(各2個)
適合パイプ径(Φmm)
80.0~85.5
ボルト穴径(Φmm)
11
ボルト穴ピッチ(mm)
121
締め付け幅(mm)
40
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。