曜日別特売
97-T058 Uボルトのみ(鉄製) YSK(山脇産業) 40305413

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

97-T058 Uボルトのみ(鉄製) YSK(山脇産業) 40305413
97-T058 Uボルトのみ(鉄製) YSK(山脇産業) 40305413

Uボルトのみ(鉄製)

(2件のレビュー)
取扱い終了
全長L(mm)76
95
116
90
33
38
60
99
75
55
105
85
68
65
110
125
70
108
130
80
140
100
88
117
165
175
127
142
145
155
160
185
210
230
260
320
内寸法(mm)62
62
15
18
24
29
30
32
33
36
35
39
42
43
45
50
51
53
56
59
65
69
72
79
82
94
92
96
105
108
116
120
142
171
195
220
270
内容量1個注文コード40305413品番97-T058
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥840
全長L(mm)76内寸法(mm)62ネジ切E(mm)32丸棒径R(Φmm)6付属品鉄製ナット・スプリングワッシャ(2個)材質/仕上鉄/ユニクロメッキ
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※押さえの金具はありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40305343
2023-04-04
用途: バイクのエンジンガード
ピデスアート製造業

バイクの自作エンジンガードのフレーム固定に使いました。
フレームと同じサイズが選べて助かりました。

対象商品 : 40305596
2016-02-04
用途: ケーブル接続点の固定(デモ用)
緑邦産業株式会社

他では入手しにくいサイズでしたので助かりました、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

自動車用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする