※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YSK(山脇産業)
Uボルトのみ(ステンレス製)
(2件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
全長L(mm)
140
140
140
105
56
61
109
62
69
110
60
78
120
75
130
84
85
88
95
100
117
104
160
127
180
142
155
185
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40305806
品番
90-065
参考基準価格(税別)
¥4,540
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
材質
ステンレス
全長L(mm)
140
内寸法(mm)
65
ネジ切E(mm)
50
丸棒径R(Φmm)
8
付属品
ステンレス製ナット・スプリングワッシャ(2個)
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※押さえの金具はありません。