90-079 Uボルトのみ(ステンレス製) YSK(山脇産業) 40305842

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

90-079 Uボルトのみ(ステンレス製) YSK(山脇産業) 40305842
90-079 Uボルトのみ(ステンレス製) YSK(山脇産業) 40305842

Uボルトのみ(ステンレス製)

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
全長L(mm)160
160
105
56
61
109
62
69
110
60
78
120
75
130
84
85
88
95
140
100
117
104
127
180
142
155
185
内容量1個注文コード40305842品番90-079
参考基準価格(税別)¥4,860販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
材質ステンレス全長L(mm)160内寸法(mm)79ネジ切E(mm)50丸棒径R(Φmm)8付属品ステンレス製ナット・スプリングワッシャ(2個)
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※押さえの金具はありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40305745
2022-12-03
用途: アマチュア無線のアンテナの取り付け
卸売・小売業

予想していたよりも直径が大きく安定した締め付けができます。

対象商品 : 40305824
2020-11-21
用途: 電気工事ケーブル防護管(FEP)の支持
その他業種

ネジ、座金、スプリングワッシャーがついていれば
なおいいと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

自動車用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする