※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YSK(山脇産業)
Uボルトのみ(ステンレス製)
(2件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
全長L(mm)
127
127
127
105
56
61
109
62
69
110
60
78
120
75
130
84
85
88
95
140
100
117
104
160
180
142
155
185
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40305851
品番
90-091
参考基準価格(税別)
¥2,720
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
材質
ステンレス
全長L(mm)
127
内寸法(mm)
91
ネジ切E(mm)
35
丸棒径R(Φmm)
10
付属品
ステンレス製ナット・スプリングワッシャ(2個)
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※押さえの金具はありません。