※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YSK(山脇産業)
ハイトルククランプ ブリッジタイプ(ステンレス製)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内径(Φmm)
51
34
51
55
59
63
68
79
85
91
97
104
112
121
130
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40306411
品番
DS-051
参考基準価格(税別)
¥6,950
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
ホース用クランプにも使用できます。
材質
ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)
51
ボルト径
M7
適合パイプ径(Φmm)
47~51
締め付け幅(mm)
20
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。