曜日別特売
LV4-67.5E ラインポンプ LV型 寺田ポンプ製作所 40306447

ラインポンプ LV型

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1台注文コード40306447品番LV4-67.5E
参考基準価格(税別)¥742,200販売価格(税込)¥681,780
販売価格(税別)
619,800

配管途中に組み込める省スペースのインラインタイプ。
高温・高圧に対応、冷温水循環に最適。
メカニカルシール採用で液漏れがほとんどありません。
家庭用単相100V電源用もラインナップ。
配管の接続はそのままで分解可能、点検・修理が容易。

用途
建築設備用、一般給水用、工業設備用。
口径(mm)50電動機出力(kW)7.5電源(電動機)(V)単相100(0.4kW以下)、三相200周波数(Hz)60吐出量(m3/min)/全揚程(m)0.18/60、0.28/57、0.36/53質量(kg)93種類ラインポンプフランジJIS10K薄型同期速度(min-1)3600測定液温度(℃)(0~90)0.15kW以下、(0~80)0.25kW以上取扱液清水構造(羽根車)クローズ構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)CAC406材質(主軸)SUS304電動機の極数2極構造(軸受)密封玉軸受許容押込圧力(MPa)0.39
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする