TOWA(東和コーポレーション)
ポリエチレン手袋内エンボス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
サイズ
L
L
M
S
中指長(cm)
8.6
8.2
8.6
7.2
手のひらまわり(cm)
33.2
30.8
33.2
27.2
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
40306569
品番
409-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
軽量で、経済性に富んだ使い捨てポリエチレン製手袋です
内側をエンボスにすることにより、手のベタ付やムレを防ぎ衛生作業に便利な手袋です
用途
食品加工、品質検査。
サイズ
L
全長(cm)
27.5
中指長(cm)
8.6
手のひらまわり(cm)
33.2
材質
ポリエチレン(PE)
色
クリア
厚さ(mm)
0.027
粉有無
粉無
エンボス加工
内エンボス
入数(枚)
100
トラスコ品番
835-3879
質量(g)
210