※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YSK(山脇産業)
ハイトルククランプ(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内径(Φmm)
118
54
67
79
92
105
118
130
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40306594
品番
88-095
参考基準価格(税別)
¥3,760
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
ホース用クランプにも使用できます。
材質
ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)
118
厚さ(mm)
0.7
適合パイプ径(Φmm)
95.0~118.0
締め付け幅(mm)
16
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。