※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YSK(山脇産業)
半円バンド(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
適合パイプ径(Φmm)
60.5
21.7
27.2
34
42.7
48.6
60.5
76.3
89.1
114.3
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40306752
品番
CS-060
参考基準価格(税別)
¥4,240
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
架台への固定が可能です。
材質
ステンレス
厚さt(mm)
2
適合パイプ径(Φmm)
60.5
ボルト穴径(Φmm)
11
締め付け幅(mm)
25
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。