※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YSK(山脇産業)
丸型防振ゴム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
外径(Φmm)
46
30
35
45
46
60
80
穴径(Φmm)
18
14
18
22
25
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40307285
品番
64-04611
参考基準価格(税別)
¥1,960
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
外径(Φmm)
46
穴径(Φmm)
18
適合
マフラー・パイプ用
厚さ(mm)
10
寸法F(mm)
4
寸法E(Φmm)
26