曜日別特売
FL-S008 丸型防振ゴム(ステンレス製、両端ボルト付き) YSK(山脇産業) 40307425

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FL-S008 丸型防振ゴム(ステンレス製、両端ボルト付き) YSK(山脇産業) 40307425
FL-S008 丸型防振ゴム(ステンレス製、両端ボルト付き) YSK(山脇産業) 40307425

丸型防振ゴム(ステンレス製、両端ボルト付き)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
外径(Φmm)25
内容量1個注文コード40307425品番FL-S008
参考基準価格(税別)¥5,780販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298
外径(Φmm)25付属品スプリングワッシャ・ナット(各2個)寸法L1(mm)24寸法L2(mm)18ボルト径8寸法L3(mm)24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

自動車用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする