TH-502-OH93SV-OT-P-L-R23-JAN-BX フルハーネス型墜落制止用器具 コアハーネス(CORE HARNESS)ランヤード付 ワン・ハンド リトラ付 ツヨロン(藤井電工) 40307558

※サイズ表

フルハーネス型墜落制止用器具 コアハーネス(CORE HARNESS)ランヤード付 ワン・ハンド リトラ付

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
サイズL
P(パープル)
内容量1セット注文コード40307558品番TH-502-OH93SV-OT-P-L-R23-JAN-BX
参考基準価格(税別)¥51,200販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

作業ベルトが標準装備。
長時間作業を快適にするスタンダードモデル。
作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適。
墜落防止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れています。
庄着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で装着がスムーズ。

サイズLランヤード(長さ)(mm)1600P(パープル)質量(g)約2430タイプコアハーネスベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト着脱可能)種類巻取式方式織ロープ巻取式ベルト色(胴ベルト)DG(ダークグレー)バックル(胴ベルト)ワンタッチバックルフックFS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ、フックハンガー付最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)肩ベルト幅(mm)45ロック機構ショックアブソーバの種類第一種背タイプX型ランヤード(幅)(mm)15脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード1丁掛け
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする