しっかりしていて安全性が高く使いやすいです。胴ベルトにFL-24-HDを装着しました。
ただし、着脱時にワンハンドリトラが2個なので若干重いです。付けてしまうとあまり気になりません。
170cm、70kgでも胸囲がある場合、M寸だと腕を通す部分が結構キツイようです。
ただしL寸だと大きすぎるようなので、Mサイズで
もうすこし上部のベルトの長さがあればよかったです。
ちと、高いですが、腰帯付は助かります。
脱着も楽で良い商品だと思いました。
固定用金具を掛けておく樹脂の部品が引っかかり防止の為か外れやすいのが、ちょっと面倒ですが
それ以外は満足しています。