TH-502-NV93SV-OT-OR-L-R23-JAN-BX フルハーネス型墜落制止用器具 コアハーネス(CORE HARNESS)ランヤード付 ノビロン付 ツヨロン(藤井電工) 40307698

 

TH-502-NV93SV-OT-OR-L-R23-JAN-BX フルハーネス型墜落制止用器具 コアハーネス(CORE HARNESS)ランヤード付 ノビロン付 ツヨロン(藤井電工) 40307698
TH-502-NV93SV-OT-OR-L-R23-JAN-BX フルハーネス型墜落制止用器具 コアハーネス(CORE HARNESS)ランヤード付 ノビロン付 ツヨロン(藤井電工) 40307698

フルハーネス型墜落制止用器具 コアハーネス(CORE HARNESS)ランヤード付 ノビロン付

商品レビューを投稿する
取扱停止中
サイズL
OR(オレンジ)
内容量1セット注文コード40307698品番TH-502-NV93SV-OT-OR-L-R23-JAN-BX
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥43,200販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
サイズLランヤード(長さ)(mm)(伸縮時)1100~1200、(伸長時)1550OR(オレンジ)質量(g)約2150タイプコアハーネスベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト着脱可能)種類伸縮式方式伸縮自在ストラップベルト色(胴ベルト)DG(ダークグレー)バックル(胴ベルト)ワンタッチバックルフックFS-93SV(軽量・SV回転)、ショックアブソーバ、フックハンガー付最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)肩ベルト幅(mm)45ショックアブソーバの種類第一種背タイプX型ランヤード(幅)(mm)32脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード1丁掛け
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする