曜日別特売
TH-502-2NV93SV-OT-OR-M-2R23-JAN-BX フルハーネス型墜落制止用器具 コアハーネス(CORE HARNESS)ランヤード付 ツイン ノビロン付 ツヨロン(藤井電工) 40307725

 

TH-502-2NV93SV-OT-OR-M-2R23-JAN-BX フルハーネス型墜落制止用器具 コアハーネス(CORE HARNESS)ランヤード付 ツイン ノビロン付 ツヨロン(藤井電工) 40307725
TH-502-2NV93SV-OT-OR-M-2R23-JAN-BX フルハーネス型墜落制止用器具 コアハーネス(CORE HARNESS)ランヤード付 ツイン ノビロン付 ツヨロン(藤井電工) 40307725

フルハーネス型墜落制止用器具 コアハーネス(CORE HARNESS)ランヤード付 ツイン ノビロン付

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズM
オレンジ
内容量1セット注文コード40307725品番TH-502-2NV93SV-OT-OR-M-2R23-JAN-BX
参考基準価格(税別)¥54,165販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

作業ベルトが標準装備。
長時間作業を快適にするスタンダードモデル。
作業ベルトが標準装備となっており、現場での作業が多い方に最適。
墜落防止時の衝撃を骨盤全体で受け止め、身体保持の安定性に優れています。
庄着しやすいワンタッチバックルと、裏返りを防ぐ背面デザインの採用で装着がスムーズ。

サイズMランヤード(長さ)(mm)(伸縮時)1100~1200、(伸長時)1550オレンジショックアブソーバの種類第1種質量(g)約2660タイプコアハーネスベルト幅(mm)45、30(胸ベルト)、50(胴ベルト着脱可能)種類伸縮式方式伸縮自在ストラップフックFS-93SV(軽量・SV回転)×2、ショックアブソーバ、フックハンガー2個付肩ベルト幅(mm)45背タイプX型ランヤード(幅)(mm)32脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード2丁掛け
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする