曜日別特売
TB-ORN-599-R-L-JAN-BP 胴ベルト型墜落制止用器具 ワン・ハンド リトラ(スタンダードタイプ) ツヨロン(藤井電工) 40308303

TB-ORN-599-R-L-JAN-BP 胴ベルト型墜落制止用器具 ワン・ハンド リトラ(スタンダードタイプ) ツヨロン(藤井電工) 40308303
TB-ORN-599-R-L-JAN-BP 胴ベルト型墜落制止用器具 ワン・ハンド リトラ(スタンダードタイプ) ツヨロン(藤井電工) 40308303

胴ベルト型墜落制止用器具 ワン・ハンド リトラ(スタンダードタイプ)

(1件のレビュー)
17日以内出荷17日以内出荷とは
サイズL
胴ベルト長さ(mm)1400
ベルト色R(赤)
内容量1セット注文コード40308303品番TB-ORN-599-R-L-JAN-BP
参考基準価格(税別)¥19,300販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

スチール製のフックとバックルを採用。

ランヤード(長さ)(mm)1400ベルト色R(赤)ベルト幅(mm)50サイズL質量(g)約1305種類巻取式方式織ロープバックルスライドバックルフックFS-99、ショックアブソーバ最大使用荷重(kg)100まで(装備込み)胴ベルト長さ(mm)1400ロック機構ショックアブソーバの種類第一種ランヤード(幅)(mm)15ランヤード1丁掛け
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40308258
2022-05-07
用途: 高所作業時
鶴巻品質センター株式会社

新規格の安全帯で信頼性がある。腰にフィットし作業がしやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする